Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiirepadrun Metallist korpus

Trellipadrun, metallist
TRELLIPADRUN 1-13MM 1/2 UNF

Toote nr 0692412132

EAN 4038898113669

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiirepadrun Metallist korpus

Toote nr 0692412132

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kinnitusemõõtu ei ole märgitud kõikidele puuripadrunile.



Seetõttu peaks mõõtma puuripadrunit:


  • 1/2” = 12.7 mm

  • 3/8” = 9.5 mm

  • 5/8” - 16 = 15.9 mm

  • B 16 = 15.7 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Puuripadruni tüüp

Kiire toimega padrun, metallhülss

Puuripadruni hoidik

1/2 tolli x 20 UNF

Min/max padruni ulatus

1-13 mm

Sobiv vasakpoolsele pöörlemisele

Jah

Sobib löögiga töötamiseks

Jah

Toote kaal (ühiku kohta)

564,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave