Kiirepadrun 1 rõngas
Trellipadrun
TRELLIPADRUN 1-13MM 1/2 UNF
Toote nr 0692838135
EAN 4056807383910
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
Ühe käega tööriistavahetus
Kasutamiseks masinatega, millel puuri spindel lukustub automaatselt pärast väljalülitamist (spindel peatub)
Märkus
Kinnituse mõõtu ei ole märgitud kõikidele puuripadrunile.
Seetõttu peaks puuripadrunit:
- 1/2” = 12.7 mm
- 3/8” = 9.5 mm
- 5/8” - 16 = 15.9 mm
- B 16 = 15.7 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Puuripadruni tüüp | Kiire toimega padrun, üks puks |
Puuripadruni hoidik | 1/2 tolli x 20 UNF |
Min/max padruni ulatus | 1,5-13 mm |
Sobiv vasakpoolsele pöörlemisele | Jah |
Sobib löögiga töötamiseks | Jah |
Toote kaal (ühiku kohta) | 290,000 g |