Kiiluteras
DIN 6880 kiiluteras, ristkülik.
DIN6880 KIILUTERAS 18X11X1000MM
Toote nr 040618 11
EAN 4058794518948
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
1-tolline liuglatt
ZB 10: Nn. remonditolerants, mida kasutatakse hoolduses ja täiendava paksusega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kiiluterast kasutatakse peamiselt mehaanilistes rakendustes
Laius (b1) | 18 mm |
Kõrgus (h1) | 11 mm |
Pikkus (l1) | 1 m |
Materjal | C45 teras |
Vorm | Barett |
DIN | 6880 |