Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiiluteras

DIN 6880 kiiluteras, ristkülik.
DIN6880 KIILUTERAS 10X8X1000MM

Toote nr 040610 8

EAN 4058794518870

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiiluteras

Toote nr 040610 8

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1-tolline liuglatt

ZB 10: Nn. remonditolerants, mida kasutatakse hoolduses ja täiendava paksusega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kiiluterast kasutatakse peamiselt mehaanilistes rakendustes

Laius (b1)

10 mm

Kõrgus (h1)

8 mm

Pikkus (l1)

1 m

Materjal

C45 teras

Vorm

Barett

DIN

6880

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave