Kiilukujuline nelikant-seib DIN434, teras, kuumtsingitud, U-profiilile
DIN 434 teras, kuumtsingitud, U-tala jaoks
DIN434 KALDSEIB M8 KZN C3
Toote nr 04509
EAN 4011231385817
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
Kaks sissevaltsitud soont pinna 8 (+/- 5)% sammu identifitseerimiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
U-prof. lukustusseibid, kuni 5.6 tugevuskl. kruviühendusteks
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M8 |
Siseläbimõõt (d1) | 9 mm |
Pikkus (a1) | 22 mm |
Laius (b1) | 22 mm |
Paksus (h1) | 3,8 mm |
Standardid | DIN 434 |
Materjal | Teras |
Pind | HDG |
Kallutamine | 8 % |
Sobiv | U-profiil |
RoHS nõuetele vastav | Jah |