Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiilukujuline nelikant-seib DIN434, teras, kuumtsingitud, U-profiilile

DIN 434 teras, kuumtsingitud, U-tala jaoks
DIN434 KALDSEIB M24 KZN C3

Toote nr 045026

EAN 4053479779683

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiilukujuline nelikant-seib DIN434, teras, kuumtsingitud, U-profiilile

Toote nr 045026

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kaks sissevaltsitud soont pinna 8 (+/- 5)% sammu identifitseerimiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

U-prof. lukustusseibid, kuni 5.6 tugevuskl. kruviühendusteks

Sobiv kruvikeermele

M24

Siseläbimõõt (d1)

26 mm

Pikkus (a1)

56 mm

Laius (b1)

56 mm

Paksus (h1)

8,5 mm

Standardid

DIN 434

Materjal

Teras

Pind

HDG

Kallutamine

8 %

Sobiv

U-profiil

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave