Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiilankur W-FA/S

Kiilankur W-FA, tsingitud teras, väike seib
KIILANKUR W-FA/S M16X180 ZN ETA

Toote nr 5932016180

EAN 4047376685505

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiilankur W-FA/S

Toote nr 5932016180

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 20 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiilankur standardseks kasutamiseks pragudeta betoonis. Tsingitud teras
  • Väga paindlik kasutus tänu kolmele tõhusale ankurdussügavusele

  • Väike tsentri ja serva kaugus

  • Ajasäästlik kohapealne paigaldus
  • Euroopa tehniline hinnang ETA-02/0001 individuaalseks kinnitamiseks, valik 7, pragudeta betoon: Staatiline ja poolstaatiline kokkupuude (M6-M20)

  • Tulepüsivus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09
Kasutusala
  • Euroopa tehniline hinnang ETA-02/0001 individuaalseks kinnitamiseks, valik 7, pragudeta betoon: Staatiline ja poolstaatiline kokkupuude (M6-M20)

  • Tulepüsivus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Heaks on kiidetud üks või mitu kinnitust betoonis C20/25 kuni C50/60 (ainult pragudeta betoon)

  • Kasutamiseks betoonis < C20/25 ja looduskivis (ilma heakskiiduta)

  • Sobib keskmiste kuni raskete koormuste ankurdamiseks betooni: näiteks metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, klambrite, alusplaatide, kaablijuhikute, torude, puitkonstruktsioonide, talade, roovi, aedade jms paigaldamine.

  • W-FA/S tsingitud teras sobib kasutamiseks kuivades siseruumides

Meetermõõdustikus ankru läbimõõt

M16

Ankru pikkus (l)

180 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix)

60 mm

Max vähendatud kinnituskõrgus (t fix, punane)

78 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2)

78 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

110 mm

Vähendatud ava sügavus (h 1, punane)

95 mm

Ava sügavus (h 1,2)

95 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

82 mm

Efektiivne ankurdussügavus vähendatud (h ef, red)

64 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef 2)

64 mm

Kinnitussügavus (h nom)

102 mm

Kinnitussügavus (h nom,red)

84 mm

Võtme mõõt

24 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

16 mm

Pöördemoment ankurdamisel (T inst)

100 Nm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

18 mm

Keerme pikkus (L th)

110 mm

Heakskiit

ETA-02/0001

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standardne tõhus ankurdussügavus / vähendatud tõhus ankurdussügavus hef/hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Lubatud tsentriline tõmbekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Survetsoon
(pragudeta betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Lubatud lõikekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Survetsoon
(pragudeta betoon C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Tulepüsivus (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Iseloomulikud väärtused
Paigaldussügavus hnom/hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Puuri mõõt ∅ d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅Ava mõõt dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Ava sügavus h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Pingutusmoment paigaldamisel
(W-FA/S, tsinkkattega teras)
Tinst = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200
Pingutusmoment paigaldamisel
(W-FA/F, kuumgalvaniseeritud teras)
Tinst = [Nm] - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120
Üksik kinnituspunkt
Pragudeta betoon, valik 7 (ETA-02/0001 – tsingitud teras ja kuumtsingitud teras)
Ankru läbimõõt [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standardne tõhus ankurdussügavus / vähendatud ankurdussügavus hef/hef,red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Tsentrite vaheline kaugus scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Kaugus äärest ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Minimaalne tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kiilankrute paigaldustorn

PAIGALDUSTORN FIXANC-W-FAZ/W-FA-(M8-M16)

Würthi kiilankrute W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) ja W-FAZ kiireks ja mugavaks sisselöömiseks lööktrelli abil