Kiilankur W-FA/F
KIILANKUR W-FA/F M10X90 KZN C3 ETA
Toote nr 5932910090
EAN 4049557764023
- Aegasäästev läbipaigaldus
- Kohene kandevõime – pole vaja oodata
- Kuumtsingitud kiilankur
- Kaks ankurdussügavust – mitmed kasutusalad
ETA-02/0001 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon
ETA-02/0001 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon
Andmelehed(X)
- Üksik kinnituspunkt: Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudeta betoon)
- Sobib metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, klambrite, alusplaatide, tugede, kaablijuhikute, torude, puitkonstruktsioonide, talade, roovi jms kinnitamiseks.
- Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)
- Ankrut võib kasutada peamiselt staatilise koormusega ankurdamiseks (nt liitmikud, hoiustatud materjalid) või poolstaatilistele koormustele (nt fassaadid, trepikäsipuud)
- W-FA/F võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes
![]() | |
Meetermõõdustikus ankru läbimõõt | M10 |
Ankru pikkus (l) | 90 mm |
Materjal | Teras |
Pind | HDG |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix) | 15 mm |
Max vähendatud kinnituskõrgus (t fix, punane) | 21 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2) | 21 mm |
Puurimisava sügavus (h 1) | 70 mm |
Vähendatud ava sügavus (h 1, punane) | 65 mm |
Ava sügavus (h 1,2) | 65 mm |
Efektiivne ankurdussügavus (h ef) | 48 mm |
Efektiivne ankurdussügavus vähendatud (h ef, red) | 42 mm |
Efektiivne ankurdussügavus (h ef 2) | 42 mm |
Kinnitussügavus (h nom) | 62 mm |
Kinnitussügavus (h nom,red) | 56 mm |
Võtme mõõt | 17 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 10 mm |
Pöördemoment ankurdamisel (T inst) | 30 Nm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 12 mm |
Keerme pikkus (L th) | 45 mm |
Heakskiit | ETA-02/0001 |
| Koormused | ||||||||||||||
| Ankru läbimõõt [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
| Standardne ankurdussügavus / vähendatud ankurdussügavus | hef/hef red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
| Lubatud tsentriline tõmbekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Survetsoon (pragudeta betoon C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
| Lubatud lõikekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Survetsoon (pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
| Lubatud painutusmoment | Madm [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
| Tulepüsivus (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
| F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
| F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
| F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
| 1) Arvestatud on kandevõime osalist ohutustegurit, mis on reguleeritud heakskiidus, ja γF = 1,4 toime osalist ohutustegurit. Teavet tõmbe- ja lõikekoormuste, serva kauguse mõju ja ankru rühmade kombineerimise kohta vaadake palun Euroopa tehnilise heakskiidu juhiste (ETAG) lisast C. 2) Betoonil on tavapärane tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni survetugevuse puhul. | ||||||||||||||
| Iseloomulikud väärtused | |||||||||||||
| Paigaldussügavus | hnom/hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
| Puuri mõõt ∅ | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Ava mõõt ∅ | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
| Ava sügavus | h1/h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
| Ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Pingutusmoment (W-FA/S, tsingitud teras) | Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Pingutusmoment (W-FA/F, kuumtsingitud teras) | Tinst = [Nm] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |
| Üksik kinnituspunkt | |||||||||||||
| Pragudeta betoon, valik 7 (ETA-02/0001 – tsingitud teras ja kuumtsingitud teras) | |||||||||||||
| Ankru läbimõõt [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
| Standardne ankurdussügavus / vähendatud ankurdussügavus | hef/hef,red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
| Tsentrite vaheline kaugus | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
| Kaugus äärest | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
| Minimaalne tsentrite vaheline kaugus | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
| Minimaalne materjali paksus | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!