Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiilankur W-FA/A4

Kiilankur W-FA A4, roostevaba teras
KIILANKUR W-FA M10X85 A4 C4 ETA

Toote nr 0904411002

EAN 4045727378229

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiilankur W-FA/A4

Toote nr 0904411002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiilankrud standardseks kasutamiseks pragudeta betoonis ja ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis pragunenud betoonis (suurus M6). A4 roostevaba teras
  • Väga paindlik kasutus tänu kolmele tõhusale ankurdussügavusele

  • Väiksed vahed ja serva kaugused

  • Aegasäästev läbipaigaldus
  • Euroopa tehniline hindamine ETA-02/0001 üksiku kinnituspunkti kohta, valik 7, pragudeta betoon: staatiline ja poolstaatiline toime (M6-M20)

  • Euroopa tehniline hinnang ETA-06/0162 ankurdamiseks üleliigses mittestruktuurses süsteemis mittekandvate süsteemide korral, pragudega ja pragudeta betoon, suurus M6

  • Tulepüsivus: F30, F60, F90 and F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09

  • Tulepüsivus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-06/0162, ainult suurus M6)
Kasutusala
  • Euroopa tehniline hindamine ETA-02/0001 üksiku kinnituspunkti kohta, valik 7, pragudeta betoon: staatiline ja poolstaatiline toime (M6-M20)

  • Euroopa tehniline hinnang ETA-06/0162 ankurdamiseks üleliigses mittestruktuurses süsteemis mittekandvate süsteemide korral, pragudega ja pragudeta betoon, suurus M6

  • Tulepüsivus: F30, F60, F90 and F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09

  • Tulepüsivus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-06/0162, ainult suurus M6)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Üksik kinnituspunkt või ankrute süsteem Euroopa tehnilise hinnanguga, betoonis C20/25 kuni C50/60 (ainult pragudeta betoon)

  • Ankrud mittestruktuurses süsteemis mittekandvate süsteemide korral betoonis (suurus M6, pragudega ja pragudeta betoon)

  • Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja looduskivis (ilma heakskiiduta/hinnanguta)

  • Kinnitused tulega kokkupuutel (ainult suurus M6)

  • Sobib keskmiste kuni raskete koormuste ankurdamiseks betooni: näiteks metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, klambrite, alusplaatide, kaablijuhikute, torude, puitkonstruktsioonide, talade, roovi, aedade jms paigaldamine.

  • W-FA/A4 (A4 roostevaba teras) sobib kasutamiseks kuivades siseruumides või märgades ruumides ja kasutamiseks välistingimustes (k.a tööstuslikus keskkonnas ja mere lähedal) eeldusel, et pole iseäranis agressiivseid tingimusi

Meetermõõdustikus ankru läbimõõt

M10

Ankru pikkus (l)

85 mm

Materjal

A4

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix)

10 mm

Max vähendatud kinnituskõrgus (t fix, punane)

16 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2)

16 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

70 mm

Vähendatud ava sügavus (h 1, punane)

65 mm

Ava sügavus (h 1,2)

65 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

48 mm

Efektiivne ankurdussügavus vähendatud (h ef, red)

42 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef 2)

42 mm

Kinnitussügavus (h nom)

62 mm

Võtme mõõt

17 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

10 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

12 mm

Keerme pikkus (L th)

40 mm

Heakskiit

ETA-02/0001

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standardne ankurdussügavus / vähendatud ankurdussügavus hef/hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Lubatud tsentriline tõmbekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Survetsoon
(pragudeta betoon C20/252),
s ≥ 3 h, ef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] =
C20/252)
4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Lubatud lõikekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Survetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] =
C20/252)
2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Tulepüsivus (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Üksik kinnituspunkt
Pragudeta betoon, valik 7 (A4/HCR roostevaba teras – M6 kuni M20: ETA-02/0001)
Pingutusmoment paigaldamisel Tinst = [Nm] 6 6 15 15 25 25 50 50 100 100 160 160
Vahe scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 240 192 300 234
Kaugus äärest ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 120 96 150 117
Minimaalne vahe smin [mm] 35 35 35 60 45 55 60 100 80 110 100 140
Minimaalne vahe c ≥ [mm] puhul 40 - 65 - 70 - 100 - 120 - 150 -
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 35 40 45 60 55 65 70 100 80 110 100 140
Minimaalne kaugus äärest s ≥ [mm] puhul 60 - 110 - 80 - 100 - 140 - 180 -
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 160 130 200 160
Iseloomulikud väärtused
Paigaldussügavus hnom/hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 81 66 99 83 121 99
Puuri mõõt d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅ Ava mõõt dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Ava sügavus h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kiilankrute paigaldustorn

PAIGALDUSTORN FIXANC-W-FAZ/W-FA-(M8-M16)

Würthi kiilankrute W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) ja W-FAZ kiireks ja mugavaks sisselöömiseks lööktrelli abil