Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiigekonks

Teras, tsingitud, meeterkeere
SABASILMUSPOLT M10X130 ZN

Toote nr 023474 210

EAN 4011231994217

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiigekonks

Toote nr 023474 210

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

Tugevalt mähitud

Märkus

Kontrollida ohutustegurit laienemise alguses

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ohutu peatamise tagamiseks

Materjal

Teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

100 mm

Konksu läbimõõt (d2)

20 mm

Min purustav jõud

5000 N

Kinnitus

Ilma kraeta

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave