Kiigekonks
Teras, tsingitud, meeterkeere
SABASILMUSKRUVI Ø8.8XM10X120
Toote nr 0234120010
EAN 4053479907581
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Tugevalt mähitud
Märkus
Kontrollida ohutustegurit laienemise alguses
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ohutu peatamise tagamiseks
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 80 mm |
Konksu läbimõõt (d2) | 39,5 mm |
