Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kidaline ankurnael, happekindel teras

Kammnael, roostevaba teras
A4 KAMMNAEL 4X40 1 KARP 1KG C3

Toote nr 04867440

EAN 4053479909776

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kidaline ankurnael, happekindel teras

Toote nr 04867440

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Immutatud puidule

Kõigis kandekonstruktsioonides ja ohutuse seisukohalt olulistes konstruktsioonides tohib kasutada ainult roostevabast terasest valmistatud kinnitusvahendeid, kruvisid ja naelu.



Kuumtsingitud kinnitusvahendeid, kruvisid ja naelu, samuti "terrassikruvisid" võib kasutada muudes konstruktsioonides. Arvestada tuleb aga sellega, et kuumtsingitud metalli kasutusiga võib olla lühem kui immutatud puidul.

Vastab ehitusfirmade ohutusjuhistele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaTerrassi- ja rõduraamid, piirded, muulid jne
Juhised

On ülimalt oluline, et kõik kasutatavad kinnitusdetailid, kruvid ja naelad oleksid valmistatud samast materjalist.


Tsingitud ja roostevabast terasest tooted ei tohi üksteisega kokku puutuda.


Kuumtsingitud toodete kattekiht peab olema min G185 kooskõlas standarditega ASTM A123 ja A153 (tsingikihi paksus peab olema vähemalt 90 mikromeetrit).


Vältida tuleks õhema tsingikihiga toodete kasutamist.

Läbimõõt

4 mm

Pikkus

40 mm

Materjal

A4

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave