Kettsae ketiteritusviil
Kettsae ketiteritusviil, ümar
MOOTORSAE KETIVIIL Ø5.5X200MM
Toote nr 0714610080
EAN 0613548247556
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
Keti samm 3/8 tolli = 4,0 mm viil
0,325 = 4,8 mm viil
0,325 = 4,8 mm viil
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Viili tera pikkus (L) | 200 mm |
Läbimõõt | 5,5 mm |
Vorm | F |
Viili hammastus | 3 |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |