Ketijätk
Ketijätk, tsingitud teras
KETIJÄTK 8 MM
Toote nr 0862309008
EAN 4053479956503
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Galvaniseeritud teras, passiveeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
Lingi pikkus (sisemine) (l1) | 37 mm |
Lüli laius (sisemine) (b1) | 15 mm |
Paksus (d1) | 8 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 59,000 g |
