Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ketastraathari sabaga (pressitud, üherealine)

KETAS TRAATHARI SABAGA Ø80 RST

Toote nr 0714692115

EAN 4017359007228

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ketastraathari sabaga (pressitud, üherealine)

Toote nr 0714692115

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne universaalne tööriist roostevaba terase ja alumiiniumi töötlemiseks
  • Parem stabiilsus harjamise ajal

  • Lainelised traadid toetavad üksteist
Märkus
  • Suuremad kiirused parandavad harja jõudlust ja kasutusiga

  • Ainult traadi otsad töötlevad detaili. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid suurendab energia kulu ja vähendab harja kasutusiga.

  • Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Rooste, värvi, mustuse ja sarnaste saasteainete eemaldamiseks

  • Keevisõmbluste puhastamiseks

  • Kergemaks jämetöötluseks

Läbimõõt x kasutatav laius x võlli läbimõõt (DxAxS)

80 x 19 x 6 mm

Võlli pikkus (LS)

20 mm

Juhtme kasutatav pikkus (H)

20 mm

Juhtme läbimõõt

0,3 mm

Traadi materjal

Roostevaba teras

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Max pöörlemiskiirus

15000 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave