Ketassae tera puidule
Saeketas ketassaag AHKS 18 M-CUBE-le
SAEKETAS Ø190X1,8/1,2X30MM 30H.
Toote nr 0610271930
EAN 4062856096664
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
Mobiilseks kasutamiseks ja materjali täpseks lõikamiseks, eriti aku-käsiketassaagide jaoks.
- Tänu optimeeritud hammaste geomeetriale ja värvikoodile on täiuslik lõikamine mis tahes materjalist
- Eriti õhukesed, ülikiired ja lihtsad lõiked tänu õhukesele terasterale
Märkus
Vibratsioon vähendab oluliselt ketassae tera kasutusiga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Leht- ja okaspuidu, kaetud ja katmata paneelimaterjali, alumiiniumi (profiilid), Trespa®/HPL, kipsplaadi, kiudtsemendi lõikamiseks
Juhised
- Lülitage masin sisse alati materjali ees
- Kinnitage materjal (vältige vibratsiooni)
Läbimõõt x sae lõikelaius / põhitera paksus x puuava | 190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm |
Hammaste arv | 30 Stck(pcs) |
Hamba kuju | AT |
Max pöörlemiskiirus | 8000 1/min |
Küljeavad | 0 - ei ole kohaldatav |
Töödeldav materjal | Asbesttsement, Puitkiudplaat, Puit, Kipsplaat, PVC |
Sobib masinatüübile | Käsi-ketassaag |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!