Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ketassaag TKS 59-E

Ketassaag, TKS 59-E
KETASSAAG TKS 59-E

Toote nr 07021581

EAN 4049557732350

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ketassaag TKS 59-E

Toote nr 07021581

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täpne ketassaag reguleeritava saeketta kiirusega.

Kõrge ohutustase


Paralleelse slõike funktsiooni korral jääb käsi alati masinal samasse asendisse.



Tõhus kaitse saeketta kallutamise eest


Vedrule monteeritud lõhestuskiil.



Praktiline


Valumagneesium vähendab kaalu.



Reguleerige tühikäigu pöörlemissagedust


Kiiruse reguleerimisnupu abil saab ketta kiiruse reguleerida sobivaks erinevate materjalide saagimiseks.



Tõhus tolmu eemaldamine


Würth tööstusliku märg- ja kuivtolmuimejaga koos kasutamisel ei ole tööpiirkonnas peaaegu saepuru.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

230 V/AC

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Toite sisend

1300 W

Min/max tühikäigu kiirus

1750-4000 U/min(rpm)

Sobiv ava läbimõõdule

20 mm

Max saetera läbimõõt

165 mm

Min/max kaldnurk

0-45 Degree

Max lõikamissügavus 90 kraadi juures

59 mm

Max lõikamissügavus 45 kraadi juures

44 mm

Masina kaal

5,1 kg

Kaabli pikkus

4 m

Ketassaag TKS 59-E kaasas:
Circular saw blade wood for plunge saw
1 x
Circular saw blade wood for plunge saw

CRCLSAWBLDE-WO-TC-AT-165X48X20

Kirjeldus: Special wood saw blade for hand-held circular saws with a diameter of 165 mm
Kogus: 1 x
Suction
1 x
Suction

SP-CONNECTINGPIECE

Kogus: 1 x
Hexagon key
1 x
Hexagon key

ALLEN KEY

Kogus: 1 x
Empty case for hand-held circular saw HKS
1 x
Empty case for hand-held circular saw HKS

CASE-EMPTY-CIRCULARSAW

Kogus: 1 x