Ketashari Terasest sõlmitud traatidega ketashari sabaga
Sõlmitud ketashari sabaga
KETAS TRAATHARI SABAGA Ø75MM SÕLMITU
Toote nr 071469 06
EAN 4024835111102
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
Ideaalne kasutamiseks teras- ja valudetailidel. Keskmise kuni tugeva koormusega harjamise jaoks.
- Agressiivne harjamisefekt koos kõrge kulumiskindlusega tänu sõlmitud traatidele
- Optimaalne juurdepääs raskesti ligipääsetavatele kohtadele, nagu sooned ja süvendid
- Agressiivne harjamise efekt tänu sõlmitud traatide suurele jäikusele
- Kasutamiseks lihvimismasinate ja trellidega
Märkus
- Optimaalse jõudluse saavutamiseks kasutage vähemalt 500 W võimsusega tööriista
- Suuremad kiirused parandavad harja jõudlust ja kasutusiga
- Toorikule mõjuvad ainult traatide tipud. Liigne kontaktsurve tulemust ei paranda, küll aga suurendab vajalikku ajamivõimsust ja vähendab harja kasutusiga.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Toime | Joonkiirus | Harja diameeter | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendada harjamise efekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendada harjamise efekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Hari toodab sooned | ↓ | ↑ | ↓ |
| Soovitatavad Joonkiirused harjamiseks | ||||||||
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastide mehaaniline töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Ideaalne auto kerepõhja puhastamiseks
- Eemaldab katlakivi, rooste, laki, räbu ja kummijäägid
- Servade puhastamine
![]() | |
Läbimõõt x kasutatav laius x võlli läbimõõt (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
Võlli pikkus (LS) | 30 mm |
Juhtme kasutatav pikkus (H) | 15 mm |
Juhtme läbimõõt | 0,5 mm |
Traadi materjal | Teras |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Kinnitus | Punutud päripäeva, Sile |
Punutiste arv | 18 Stck(pcs) |
Agressiivsus | Keskmine |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobiv otslihvijale (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Max pöörlemiskiirus | 25000 1/min |
EN standard | 1083 - 2 |