Ketashari Roostevabast terasest lainelisete traatidega ketashari sabaga
Ketashari sabaga
TRAATHARI SABAGA Ø60X13X6MM
Toote nr 0714692301
EAN 4065746781688
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
Ideaalne tööriist roostevabale terasele ja alumiiniumile
- Suur stabiilsus harjamise ajal
- Lainelised traadid toetavad üksteist
- Kasutamiseks lihvimismasinate ja trellidega
Märkus
- Suuremad kiirused parandavad harja jõudlust ja kasutusiga
- Ainult traatide otsad mõjutavad töödeldavat detaili. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid suurendab energia kulu ja vähendab harja kasutusiga.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Rooste, värvi, mustuse jms eemaldamiseks.
- Keevitusõmbluste puhastamine
- Väiksemad kraatide eemaldamistööd
Läbimõõt x kasutatav laius x võlli läbimõõt (DxAxS) | 60 x 13 x 6 mm |
Juhtme kasutatav pikkus (H) | 14 mm |
Juhtme läbimõõt | 0,30 mm |
Traadi materjal | Roostevaba teras |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Kuju | Laineline, Üks rida |
Agressiivsus | Keskmine |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobiv otslihvijale (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Max pöörlemiskiirus | 15000 U/min(rpm) |
EN standard | 1083 - 2 |