Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ketashari Roostevabast terasest lainelisete traatidega ketashari sabaga

Ketashari sabaga
TRAATHARI SABAGA Ø40X9X6MM

Toote nr 0714692300

EAN 4050642383241

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ketashari Roostevabast terasest lainelisete traatidega ketashari sabaga

Toote nr 0714692300

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne tööriist roostevabale terasele ja alumiiniumile
  • Suur stabiilsus harjamise ajal

  • Lainelised traadid toetavad üksteist

  • Kasutamiseks lihvimismasinate ja trellidega
Märkus
  • Suuremad kiirused parandavad harja jõudlust ja kasutusiga

  • Ainult traatide otsad mõjutavad töödeldavat detaili. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid suurendab energia kulu ja vähendab harja kasutusiga.

  • Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Rooste, värvi, mustuse jms eemaldamiseks.

  • Keevitusõmbluste puhastamine

  • Väiksemad kraatide eemaldamistööd

Läbimõõt x kasutatav laius x võlli läbimõõt (DxAxS)

40 x 9 x 6 mm

Võlli pikkus (LS)

30 mm

Juhtme kasutatav pikkus (H)

10 mm

Juhtme läbimõõt

0,20 mm

Traadi materjal

Roostevaba teras

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Kinnitus

Laineline, Üks rida

Agressiivsus

Pehme

Sobib akutrellidele (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobiv otslihvijale (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Max pöörlemiskiirus

18000 U/min(rpm)

EN standard

1083 - 2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave