Ketashari Laineliste terastraatidega koonushari sabaga
KETAS TRAATHARI SABAGA Ø80X13MM
Toote nr 5465400808
EAN 4065746774857
- Suurem stabiilsus harjamise ajal
- Lainelised traadid toetavad üksteist
- Kasutamiseks lihvimismasinate ja trellidega
- Suuremad kiirused parandavad harja jõudlust ja kasutusiga
- Ainult harjaste otsad mõjutavad töödeldavat detaili. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid suurendab energia kulu ja vähendab harja kasutusiga.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
Andmelehed(X)
- Rooste, värvi, mustuse jms eemaldamiseks.
- Keevitusõmbluste puhastamine
- Väiksemad kraatide eemaldamistööd
![]() | |
Läbimõõt x kasutatav laius x võlli läbimõõt (DxAxS) | 80 x 13 x 6 mm |
Võlli pikkus (LS) | 30 mm |
Juhtme kasutatav pikkus (H) | 20 mm |
Juhtme läbimõõt | 0,3 mm |
Traadi materjal | Teras |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Kinnitus | Laineline |
Agressiivsus | Keskmine |
Sobib akutrellidele (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobiv otslihvijale (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Max pöörlemiskiirus | 15000 1/min |
EN standard | 1083 - 2 |