Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keskmise tugevusega toru- ja keermehermeetik

Toru- ja keermetihendusvedelik keskkõva (3003070701)#
DOS KEERMETIHENDUSVEDELIK 50G

Toote nr 0893577050

EAN 4045989975181

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keskmise tugevusega toru- ja keermehermeetik

Toote nr 0893577050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõigi metallist toru-/keermesühenduste ja kooniliste/silindriliste keermetega liitmike tihendamiseks ISO 7.1 järgi kuni R3"

Kohene tihendusefekt, mis võimaldab tihendatud ühendusi kohe koormata kuni u 5 barini ja pärast lõplikku kõvenemist kuni torude lõhkemisrõhuni.



Keskmise tugevusega, saab eemaldada



Väga vastupidav paljude erinevate aluste, gaaside, lahustite, õlide ja kütuste keskkonnas



Tihendusaine ei valgu keermest välja



Kiire ja kindel paigaldamine



Käepärases doseerimissüsteemiga lõõtspudelis


  • Hõlbustab praktilist ühe käega töötamist tänu nutikale pöördlukuga düüsile

  • Pidevalt reguleeritav doseerimissüsteem võimaldab kohandada doseerimist vastavalt kasutusotstarbele ning hoida tarbimine ja kulud minimaalsed

  • Lihtne tootejäägist tühjendada


Ei sisalda silikooni, lahusteid ega õlisid

  • DVGW kinnitus (reg nr NG-5146BM0337), testitud standardi DIN EN 751-1 järgi (TRGI 2008 kohaselt pole Saksamaal majapidamistes lubatud)

  • NSF-testitud NSF/ANSI 61 järgi kasutamiseks tarbe- ja joogivees temperatuuril kuni +82 °C

  • Ruhri piirkonna hügieeniinstituut: vastab koostisele, mida Saksamaa Keskkonnaagentuur soovitab kasutada kasutuskohtades, mis puutuvad kokku joogiveega (11. veebruar 2016). Kui seda kasutatakse veega kokkupuutuva keermetihendina, järgige liimi- ja hermeetikutööstuse liidu vastavaid soovitusi.
Märkus
  • Vase või vasesulamite tugevalt kiirendava toime tulemusena võib hermeetik hakata kõvenema juba tihendamise ajal. See võib tekitada mikropragusid, mis võivad hiljem põhjustada lekkeid. Seetõttu soovitame tungivalt teha eelkatsed, kui toruhermeetikut kasutatakse vaske sisaldavates ühendustes, mis puutuvad pikema aja jooksul kokku veega temperatuuril ≥ 40 °C. Kasutaja vastutab toote sobivuse kindlaksmääramise eest konkreetse kasutuse ja nakkumise puhul.

  • Pikaajaline kokkupuude vedela tootega võib mõjutada järgmisi plaste: ABS, tselluloid, vahtpolüstüreen, polükarbonaat (Macrolon), PMMA (pleksiklaas), polüsulfoon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseeritud kiud ja värvitud pinnad.

  • DVGW TRGI 2008 kohaselt pole Saksamaal majapidamistes gaasipaigaldistes lubatud.
Kasutusala
NimetusGaasVesi kuni +40 °CVesi +40 °C kuni +65 °CVesi üle +65 °C
Vaskvt märkuseidvt märkuseid
Messingvt märkuseidvt märkuseid
Tavaline teras*
  • DVGW kinnitus (reg nr NG-5146BM0337), testitud standardi DIN EN 751-1 järgi (TRGI 2008 kohaselt pole Saksamaal majapidamistes lubatud)

  • NSF-testitud NSF/ANSI 61 järgi kasutamiseks tarbe- ja joogivees temperatuuril kuni +82 °C

  • Ruhri piirkonna hügieeniinstituut: vastab koostisele, mida Saksamaa Keskkonnaagentuur soovitab kasutada kasutuskohtades, mis puutuvad kokku joogiveega (11. veebruar 2016). Kui seda kasutatakse veega kokkupuutuva keermetihendina, järgige liimi- ja hermeetikutööstuse liidu vastavaid soovitusi.

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!

Kasutusala

Tihendab metallist toruühendused standardi ISO 7.1 järgi (koonilised/silindrilised keermed) kuni R3".


Ideaalne liitmike või ventiilide, metallist veetorude (samuti kütte- või jahutusahelate, sprinklersüsteemide jne tarbeveetorude) keermesühenduste tihendamiseks.


Võib kasutada ka bensiini-, diisli- või suruõhutorude tihendamiseks. Toode sobib ka surveregulaatorite või õliseparaatorite tihendamiseks suruõhusüsteemides.

Juhised

See vedel plast kuivab kokkupuutel metalliga, hapnikuvabas keskkonnas. Kokkupuutepinnad peavad olema kuivad ning puhtad tolmust ja rasvast. Niisutage liimimispinnad piisaval määral ja pange need kohe omavahel kokku.


Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.

Sisu kaal

50 g

Keemiline alus

Dimetakrüülhappe ester

Täieliku kõvenemise/kuivamise tingimused

Vältida hapnikku ja kokkupuudet metalliga (vase- või rauaioonid)

Värv

Kollane fluorestseeruv

Tihedus/tingimused

1,05 g/cm³ / vastavalt DIN EN ISO 2811-1

Min/maks viskoossus 1/tingimused 1

55000-80000 mPas / 25 °C juures, Brookfield RVT, spindel 6/2,5 p/min

Min/maks viskoossus 2/tingimused 2

18000-30000 mPas / 25 °C juures, Brookfield RVT, spindel 6/20 p/min

Max vahede täitmise võime

0,50 mm

Sobiv

Keerme läbimõõt max R 3 tolli (M80)

Min/max algne tugevus

15-30 min

Min/max funktsionaalne tugevus

1-3 h

Max. lõplik jõud

6 h

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 40 °C

Temperatuurikindlus min/max

-55 to 150 °C

Min leekpunkt

100 °C

Min/max purunemise pöördemoment

15-25 Nm

Purunemise pöördemomendi tingimused

DIN EN 15865

Min valdav pöördemoment

2 Nm

Valdava pöördemomendi tingimused

DIN EN 15865

Min./max. surve-nihketugevus /tingimused

10-20 N/mm² / vastavalt ISO 10123

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

18 Month / toatemperatuuril

Silikoonivaba

Jah

Lahustivaba

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tex-Rein puhastuslapp

PUHASTUSRÄTIK TEX-REIN 150TK.

Väga peenekiuline puhastuslapp tolmu eemaldamiseks ja ebemetundlikele kohtadele
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
Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 4
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 4
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave