Keskmise tugevusega äärikuhermeetik
Tasandustihend keskmise tugevusega (3003070202)#
DOS TASANDUSTIHENDI 50G ORANZ
Toote nr 0893574050
EAN 4045989975174
Kõrge vahede täitmise tase
Täidab täielikult ulatuslikud pinnakaredused
100% tihendus
Vahed täidetakse täielikult, nii et tekkiv side kaitseb hõõrdumisest tingitud korrosiooni ja rooste eest.
Keskmise tugevusega
Eemaldatav
Kergelt elastne
Kompenseerib paisumisvahe eri materjalide vahel
Lõõtspudel muudab tootejäägist tühjendamise lihtsaks
Vastupidav paljudele erinevatele alustele, gaasidele, lahustitele, õlidele ja kütustele
Ei sisalda silikooni, lahusteid ega õlisid
- NSF-registreeritud, klass S2, hermeetikud - puudub otsene kokkupuude toiduga
- NSF-katsetustega ja kooskõlas NSF/ANSI 61-ga kasutamiseks tarbevees ja joogivees
Pika kokkupuute järel võivad mõjutatud olla järgmised plastid: ABS, tselluloid, polüstüreen, polükarbonaat (Macrolon), PMMA (pleksiklaas), polüsulfoon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseeritud kiud ja värvitud pinnad.
- NSF-registreeritud, klass S2, hermeetikud - puudub otsene kokkupuude toiduga
- NSF-katsetustega ja kooskõlas NSF/ANSI 61-ga kasutamiseks tarbevees ja joogivees
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või annab nõu, ei vastuta me selle teenuse osutamisega seoses millegi eest, välja arvatud siis, kui antud nõuanne või teave jääb meie kindlaks määratud, lepingu alusel kokku lepitud teenuse kohaldamisalasse või kui nõuandja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
Äärikute ja pindade tihendamiseks suure vahega kuni max 0,5 mm. Kõvade tihendite asendus. Tüüpiline kasutusala on vedelate tihendite valmistamisel väändekindlatele äärikliidetele, nt käigukastidele, mootorikorpustele jne auto- ja tarbesõidukitööstuses, metallitöötluses ja tööriistade tootmises, laevaehituses, masinaehituses ja mootoriehituses, elektri- ja elektroonikaehituses, toiduainete-, joogi-, farmaatsia- ja paberitööstuses jne.
See vedel plast kuivab kokkupuutel metalliga, hapnikuvabas keskkonnas. Kokkupuutepinnad peavad olema kuivad ning puhtad tolmust ja rasvast. Niisutage liimimispinnad piisaval määral ja pange need kohe omavahel kokku.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Sisu kaal | 50 g |
Keemiline alus | Dimetakrüülhappe ester |
Täieliku kõvenemise/kuivamise tingimused | Vältida hapnikku ja kokkupuudet metalliga (vase- või rauaioonid) |
Värv | Oranž fluorestseeruv |
Min/maks viskoossus 1/tingimused 1 | 100000-180000 mPas / 25 °C juures, Brookfield RVT, spindel 6/2,5 p/min |
Tihedus/tingimused | 1,05 g/cm³ / vastavalt DIN EN ISO 2811-1 |
Min/max algne tugevus | 10-20 min |
Min/max funktsionaalne tugevus | 3-6 h |
Min/max lõpptugevus | 6 h-24 h |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 35 °C |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 150 °C |
Min leekpunkt | 100 °C |
Min valdav pöördemoment | 2 Nm |
Valdava pöördemomendi tingimused | DIN EN 15865 |
Min./max. surve-nihketugevus /tingimused | 5-10 N/mm² / vastavalt ISO 10123 |
Tõmbe-nihketugevuse tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Min purunemise pöördemoment | 8 Nm |
Purunemise pöördemomendi tingimused | DIN EN 15865 |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 18 Month / toatemperatuuril |
Silikoonivaba | Jah |
Lahustivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!