Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kergkoormuse trossi aas DIN 6899, tsingitud teras, sinine passiveering (A2K)

DIN 6899 trossi aas
DIN6899 TROSSI AAS 16MM

Toote nr 0522900016

EAN 4053479917887

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kergkoormuse trossi aas DIN 6899, tsingitud teras, sinine passiveering (A2K)

Toote nr 0522900016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 6899

Materjal

ST

Pind

ZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

B

Sobib traadi läbimõõdule (d1)

16 mm

Siseläbimõõt (d2)

36 mm

Laius (b1)

18 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave