Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kerge ehitusankur W-KL

Kergekaaluline ehitusankur W-KL
KL-KERGBETOONI TÜÜBEL

Toote nr 090350

EAN 4011231846950

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kerge ehitusankur W-KL

Toote nr 090350

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ABS plastikust ankur sekundaarseks kinnituseks. Kasutage koos sobiva pistikukruviga 
  • Kvaliteetne ABS

  • Täielikult mädanemiskindel

  • Termiliselt stabiilne -40°C kuni +80°C

  • Kinnitus positiivse lukustuse kaudu

  • Ankurdus ilma paisumisrõhuta

  • Võimalik on väike serva- ja teljevaba ruum

  • Paigaldamisel soovitame ASSY-D kruve
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Poorbetooni sekundaarsete kinnituste jaoks

  • Komponentide kinnitamiseks koos puidu- või puitlaastplaadi kruviga (nt ASSY-D)

  • Väljas või märgades ruumides koos roostevabast terasest kruviga

Materjal

ABS

Ankru läbimõõt

18 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

10 mm

Nõutud puitlaastplaadi kruvi läbimõõt

4,5 - 6 mm

Augu läbimõõt komponendis (d Bau)

6,5 mm

Min. temperatuurikindlus

-40 °C

Max. temperatuurikindlus

80 °C

Minimaalne komponendi paksus (d)

80 mm

Kinnitussügavus (h s)

50 mm

Keskpunktidevaheline kaugus (a)

100 mm

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] Krae 18
Soovitatav tõmbekoormus Poorbetoon PB2 Frec. [kN] 0,25
Poorbetoon ≥ PB4 0,33
Kipsplaadist sein ≥ 5 N/mm² 0,33
Soovitatav nihkekoormus Poorbetoon PB2 Frec. [kN] 0,30
Poorbetoon ≥ PB4 0,40
Kipsplaadist sein ≥ 5 N/mm² 0,40
Iseloomulikud väärtused
Telje kaugus a ≥ [mm] 100
Kaugus äärest ar ≥ [mm] 100
Ava sügavus t ≥ [mm] 60
Paigaldussügavus hS≥ [mm] 50
Minimaalne materjali paksus d ≥ [mm] 80
Keerme läbimõõduga kruvi dthr [mm] 4,5–6
Puuri nominaalne läbimõõt ddrl. [mm] 10
Ava läbimõõt detailis dcon [mm] 6,5
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Seadistustööriist SHARK ISO 50 ja W-KL

1/4 OTSIK KL-TÜÜBLILE

Isolatsiooniankru SHARK ISO 50 ja kergkonstruktsiooniankru W-KL jaoks