Kereviili hoidik
Kereviili hoidik
SOOMUSVIILI RAAM 360MM
Toote nr 071461 73
EAN 4011231719001
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
- Nõgusad ja kumerad seadistused
- Alumiiniumist käepide
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Lehe laius | 35 mm |
Pikkus (L1) | 350 mm |
Kõrgus (H1) | 110 mm |
Kõrgus 2 (H2) | 60 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!