Keretööde meisel lapik ovaalne
Keretööde meisel
MEISEL KÄEKAITSMEGA 26X230MM
Toote nr
071463 35
EAN 4011231720083
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
Õhkkarastatud kroom-vanaadiumteras
Karastatud turva-löögipea
Takistab vasarpea muhkude tekkimist või kildumist.
Vars täies pikkuses karastatud
Tänu sellele on see eriti sitke ja kulumiskindel.
Teritatav tera
Õlikindlad PVC-käepidemed
Hoiab löömisel ära libisemisest tingitud käevigastused.
Tagasilöögi mõjud
Ei kandu käele, sest käepide neelab need.
Kaheksakandiline käepide
Hoiab ära tööriistade veeremise nt tellingutel.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Keretöödeks, eriti sobiv punktkeevisõmbluste töötlemiseks.
Kivi- ja metallitöödeks.
Pikkus | 230 mm |
Lõikeserva laius | 26 mm |
Löögipinna pikkus x laius | 26 x 7 mm |