Keretina Pliivaba vastavalt standardile DIN EN ISO 9453
Pliivaba keretina
PLIIVABA KERETINA
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Märkus
Kasutage keretina alati koos pliivaba tinapastaga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Võimalikud kasutusvaldkonnad:
- radiaatorite ehitus
- autokerede ehitus
Materjali tähistus | S-Sn90Zn7Cu3 |
Min sulamistemperatuur | 200 °C |
Max sulamistemperatuur | 280 °C |
Vorm | Lapik |
Joote Sn koostis (massi-%) | 90 % |
Pliivaba | Jah |
Min töötlemistemperatuur | 220 °C |
Max töötlemistemperatuur | 300 °C |
Jootemetalli Cu koostis (massi-%) | 3 % |
ISO | 9453 |
Sisu kaal | 1 kg |