Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keretina Pliivaba vastavalt standardile DIN EN ISO 9453

Pliivaba keretina
PLIIVABA KERETINA

Toote nr 098211120
EAN 4068362170829

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keretina Pliivaba vastavalt standardile DIN EN ISO 9453

Toote nr 098211120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kasutage keretina alati koos pliivaba tinapastaga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Võimalikud kasutusvaldkonnad:


  • radiaatorite ehitus

  • autokerede ehitus

Materjali tähistus

S-Sn92Cu8

Min sulamistemperatuur

230 °C

Max sulamistemperatuur

350 °C

Vorm

Lapik

Joote Sn koostis (massi-%)

92 %

Pliivaba

Jah

Min töötlemistemperatuur

250 °C

Max töötlemistemperatuur

350 °C

Jootemetalli Cu koostis (massi-%)

8 %

ISO

9453

Sisu kaal

1 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave