Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keremutter WN 0381, tsingitud teras (A2K), ilma stopperrõngata

WN 0381 tsingitud teras
KEREMUTTER M8 1.8-3.1MM ZN

Toote nr 038181

EAN 4052712449871

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keremutter WN 0381, tsingitud teras (A2K), ilma stopperrõngata

Toote nr 038181

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kasutatakse lehtmetallkonstruktsioonide siseühendustena

  • Tõhus paigaldus lihtsalt sisse vajutades

  • Iseliimuv tänu vedruterasest mutrihoidjale

  • Tootmistolerantside erinevused kompenseeritakse paigaldamise ajal mutri piki- ja külgliikuvuse abil mutrihoidikus

  • Saab kasutada ka rasketes paigaldustingimustes või kitsastes ruumides

  • Saab taaskasutada
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

WN 381

Materjal

Teras

Pind

A2K

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Max laius (b1)

16,5 mm

Max pikkus (a1)

18,1 mm

Kõrgus (h1)

11,8 mm

Min/max materjali paksus

1,8-3,1 mm

Ava laius x ava pikkus (n)

12,5 x 12,5 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave