Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keremutter WN 0381, tsingitud teras (A2K), ilma stopperrõngata

WN 0381 tsingitud teras
KEREMUTTER M6 1.7-2.5MM ZN

Toote nr 038163

EAN 4053479897257

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keremutter WN 0381, tsingitud teras (A2K), ilma stopperrõngata

Toote nr 038163

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kasutatakse lehtmetallkonstruktsioonide siseühendustena

  • Tõhus paigaldus lihtsalt sisse vajutades

  • Iseliimuv tänu vedruterasest mutrihoidjale

  • Tootmistolerantside erinevused kompenseeritakse paigaldamise ajal mutri piki- ja külgliikuvuse abil mutrihoidikus

  • Saab kasutada ka rasketes paigaldustingimustes või kitsastes ruumides

  • Saab taaskasutada
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M6

Max laius (b1)

12,6 mm

Max pikkus (a1)

12,6 mm

Kõrgus (h1)

9 mm

Min/max materjali paksus

1,7-2,5 mm

Ava laius x ava pikkus (n)

8,3 x 8,3 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave