Keremutter WN 0381, tsingitud teras (A2K), ilma stopperrõngata
WN 0381 tsingitud teras
KEREMUTTER M6 1.2-1.6MM ZN
Toote nr 038164
EAN 4053479908434
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
- Kasutatakse lehtmetallkonstruktsioonide siseühendustena
- Tõhus paigaldus lihtsalt sisse vajutades
- Iseliimuv tänu vedruterasest mutrihoidjale
- Tootmistolerantside erinevused kompenseeritakse paigaldamise ajal mutri piki- ja külgliikuvuse abil mutrihoidikus
- Saab kasutada ka rasketes paigaldustingimustes või kitsastes ruumides
- Saab taaskasutada
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Max laius (b1) | 12,6 mm |
Max pikkus (a1) | 12,6 mm |
Kõrgus (h1) | 8 mm |
Min/max materjali paksus | 0,7-1,7 mm |
Ava laius x ava pikkus (n) | 8,3 x 8,3 mm |