Keremutter WN 0381, tsingitud teras (A2K), ilma stopperrõngata
WN 0381 tsingitud teras
KEREMUTTER M4 1.7-2.5MM ZN
Toote nr 03814
EAN 4011231352734
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Kasutatakse lehtmetallkonstruktsioonide siseühendustena
- Tõhus paigaldus lihtsalt sisse vajutades
- Iseliimuv tänu vedruterasest mutrihoidjale
- Tootmistolerantside erinevused kompenseeritakse paigaldamise ajal mutri piki- ja külgliikuvuse abil mutrihoidikus
- Saab kasutada ka rasketes paigaldustingimustes või kitsastes ruumides
- Saab taaskasutada
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M4 |
Max laius (b1) | 12,6 mm |
Max pikkus (a1) | 12,6 mm |
Kõrgus (h1) | 9 mm |
Min/max materjali paksus | 1,7-2,5 mm |
Ava laius x ava pikkus (n) | 8,3 x 8,3 mm |
