Keraamiline gaasidüüs, väike põletipea
TIG-keraamiline gaasidüüs, lühike
KERAAMILINE GAASIKATE NR.8 9/20
Toote nr 098495048
EAN 4053479974835
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
TIG keevituspõletid 9/20
Linde süsteem
Linde süsteem
Tooteteave
Andmelehed(X)
Suurus | 8 |
Siseläbimõõt | 12,5 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 12,000 g |
Välisläbimõõt | 14,5 mm |
Pikkus | 30 mm |