Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keraamiline gaasidüüs, väike põletipea

TIG-keraamiline gaasidüüs, lühike
KERAAMILINE GAASIKATE NR.5 9/20

Toote nr 098495045

EAN 4053479974804

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keraamiline gaasidüüs, väike põletipea

Toote nr 098495045

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TIG keevituspõletid 9/20
Linde süsteem
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

5

Siseläbimõõt

8,0 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

8,000 g

Välisläbimõõt

14,5 mm

Pikkus

30 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave