Keevitusvoolu otsik
Vooludüüs CuCrZr
KEEV.OTSIK Ø1.4MM M8X35 CUCRZR
Toote nr 0984965214
EAN 4053479985459
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
Terasele, alumiiniumile ja roostevabale/A4 roostevabale terasele
Legeeritud vasest CuCrZr vooludüüsid on oluliselt kõvemad kui tavalised legeerimata Cu-DHP düüsid,
neil otsikutel on (ca +200°C) kõrgem pehmenemistemperatuur.
Materjali kõvadus pakub palju eeliseid:
-Parem vooluülekanne traadile
-Usaldusväärsem traadi etteanne. Traat ei jää otsikusse kinni.
-Ideaalne pinnaviimistlus.
-Aeglasem kulumine.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 35 mm |
Sobiv keevitustraadile | Teras, Roostevaba teras, Alumiinium |
Sobib traadi läbimõõdule | 1,4 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 15,000 g |
Ühenduskeere | M8 |
Välisläbimõõt | 8 mm |
Materjal | CU/CR/ZR |