Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitusvoolu otsik

Vooludüüs CuCrZr
KEEV.OTSIK Ø1.0MM M8X35 CUCRZR

Toote nr 0984965309

EAN 4046777687699

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevitusvoolu otsik

Toote nr 0984965309

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasele, alumiiniumile ja roostevabale/A4 roostevabale terasele

Legeeritud vasest CuCrZr vooludüüsid on oluliselt kõvemad kui tavalised legeerimata Cu-DHP düüsid,


neil otsikutel on (ca +200°C) kõrgem pehmenemistemperatuur.



Materjali kõvadus pakub palju eeliseid:
-Parem vooluülekanne traadile
-Usaldusväärsem traadi etteanne. Traat ei jää otsikusse kinni.
-Ideaalne pinnaviimistlus.
-Aeglasem kulumine.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

35 mm

Sobiv keevitustraadile

Teras, Roostevaba teras, Alumiinium

Sobib traadi läbimõõdule

0,8 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

15,000 g

Ühenduskeere

M8

Välisläbimõõt

8 mm

Materjal

CU/CR/ZR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave