Keevitusvisiir kiivrile Euromask
Keevitusmask, kinnitatud kaitsekiivrile, Euromask
KIIVRIKINNITUSEGA EURO-KEEVITUSMASK 8DIN
Toote nr 0984700094
EAN 4053479982335
- Kaitseb silmi ja nägu UV-kiirguse ja sädemete eest.
- Kerge ja mugav.
- Lai vaateväli.
Toon/visiirid koos
DIN 1,7 + DIN 8 = DIN 9
DIN 1,7 + DIN 10 = DIN 11
DIN 3 + DIN 8 = DIN 10
DIN 3 + DIN 10 = DIN 12
Andmelehed(X)
Läbipaistvus aktiveerimata olekus | 0 - ei ole kohaldatav |
Poolläbipaistvus aktiveerituna | 0 - ei ole kohaldatav |
Kasseti laius x kasseti kõrgus x kasseti paksus | 150 x 90 x 2 mm |
Vaatevälja laius x vaatevälja kõrgus | 150 x 90 mm |
Kaal | 411 g |
Energiavarustus | 0 - ei ole kohaldatav |
UV ja IR kaitse | 0 - ei ole kohaldatav |
Min/max temperatuuritingimused | -10 to 30 °C |
IP kaitseklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Standardid | EN 166, EN 169, EN 170, EN 175 |
Materjal | PLA |
Aeglase avamise viivitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Kiire avanemise viivitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Värv | Must, Punane |
Min/max kaitsetase | 1.7-8 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 411,000 g |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!