Keevitustraat SG3
MIG keevitustraat SG3
KEEV.TRAAT SG3 Ø0.8MM 15KG
Suurendatud räni-mangaani sisaldus
Tugevdab keevismetalli ja annab esteetiliselt meeldiva keevitusõmbluse välimuse, muutes valmiskeevituse mitte ainult vastupidavaks, vaid ka visuaalselt meeldivaks.
Mitmekülgsed keevitusrakendused
Sobib nii ühe- kui ka mitmekihiliseks keevitamiseks legeerimata ja madallegeeritud süsinik-mangaanterastele.
Ideaalne pool- ja täisautomaatse GMAW (MIG) jaoks:
Sobib suurepäraselt pool- ja täisautomaatseteks keevituse rakendusteks, pakkudes paindlikkust ja täpsust.
Vasega kaetud
Mõeldud konstruktsiooniteraste ja torude keevitamiseks. Vaskkate suurendab juhtivust ja parandab keevituse kvaliteeti.
Kõigis asendites keevitamiseks
Tagab ühtlased ja tugevad keevitused eri tingimustes.
Suurepärane keevitatavus
Keevitustraat võimaldab suurt etteandmiskiirust ja keevitatavust, minimeerides seisakuid ja suurendades produktiivsust.
Standardne tootmisprotsess ja sertifikaadid
Valmistatud hoolika protsessi abil, mis on kooskõlas standardsertifikaatidega, tagades töökindluse ja jõudluse.
Heakskiidud: CE
Klassifikatsioon
- AWS 5,18: ER70S-6
- EN ISO 14341-A: G46 5 M21 / G 42 2 C1 4Si1
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt (Ø) | 0,8 mm |
Kiht mähitud | 0 - ei ole kohaldatav |
Mähise tüüp | Metallist mähis |
Materjal | ST |
Pind | CU |
Min pikisuunaline pikenemine | 30 % |
Min tõmbetugevus | 550 MPa |
Toote kaal (ühiku kohta) | 15,000 kg |
Varjestusgaas | Argon/CO2 |