Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitustraat SG2

MIG keevitustraat SG2
KEEV.TRAAT SG2 Ø1.0MM 5KG

Toote nr 0982002510
EAN 4099618317835
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevitustraat SG2

Toote nr 0982002510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitustraat CO2 keskkonnas legeeritud ja legeerimata terase keevitamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Võib kasutada eri materjalide keevitamiseks, nt tavaline teras (ST 37-ST52.3), laevaehitusteras (A-B-DC-AH), surveanumate teras (H1-HIV), toruteras (ST36, 4-ST45, 4-ST35,8), spetsiaalne teras (Corfen-patinax) ja peeneteraline teras (paksus kuni 700 N/mm²).

Juhtme läbimõõt (Ø)

1,0 mm

Kiht mähitud

0 - ei ole kohaldatav

Mähise tüüp

Korvmähis

Materjal

ST

Min pikisuunaline pikenemine

30 %

Min tõmbetugevus

550 MPa

Toote kaal (ühiku kohta)

5,000 kg

Varjestusgaas

Argon/CO2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave