Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitustraat SG2

MIG keevitustraat SG2
KEEV.TRAAT SG2 Ø0.8MM 5KG

Toote nr 0982002580

EAN 4099618317828

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevitustraat SG2

Toote nr 0982002580

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitustraat CO2 keskkonnas legeeritud ja legeerimata terase keevitamiseks

Klassifitseeritud EN 440 ja G38 2M G3 Si1 järgi.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Võib kasutada eri materjalide keevitamiseks, nt tavaline teras (ST 37-ST52.3), laevaehitusteras (A-B-DC-AH), surveanumate teras (H1-HIV), toruteras (ST36, 4-ST45, 4-ST35,8), spetsiaalne teras (Corfen-patinax) ja peeneteraline teras (paksus kuni 700 N/mm²).

Juhtme läbimõõt (Ø)

0,8 mm

Kiht mähitud

0 - ei ole kohaldatav

Pooli tüüp

Korvpool

Materjal

Teras

Pind

Kaetud

Min pikisuunaline pikenemine

30 %

Min tõmbetugevus

550 MPa

Toote kaal (ühiku kohta)

5,000 kg

Varjestusgaas

Argon/CO2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave