Keevitusseadmetega ühendamiseks või kaablite jätkamiseks
Keevituskaabli liitmik
KEEV.KAABLI LIITMIK 50-70MM²
Toote nr 0984900471
EAN 4053479983073
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
- Messingist kontakt
Märkus
Heakskiidud: TÜV
Tooteteave
Andmelehed(X)
Toote kaal (ühiku kohta) | 181,000 g |
Keevitusvool ED 60% juures | 400 A |
Min. kaabli ristlõige | 50 mm² |
Max. kaabli ristlõige | 90 mm² |
Materjal | Messing/teras |
Isolatsioonikatte materjal | Kumm |
Naastu läbimõõt | 13 mm |