Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitusseadmetega ühendamiseks või kaablite jätkamiseks

Keevituskaabli liitmik
KEEVITUSKAABLI LIIDE 400A ISA

Toote nr 0984900470

EAN 4053479983066

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevitusseadmetega ühendamiseks või kaablite jätkamiseks

Toote nr 0984900470

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Messingist kontakt
Märkus

Heakskiidud: TÜV

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Toote kaal (ühiku kohta)

198,000 g

Keevitusvool ED 60% juures

400 A

Min. kaabli ristlõige

50 mm²

Max. kaabli ristlõige

90 mm²

Materjal

Messing/teras

Isolatsioonikatte materjal

Kumm

Naastu läbimõõt

13 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave