Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitusseadmetega ühendamiseks või kaablite jätkamiseks

Keevituskaabli liitmik
KEEVITUSKAABLI LIIDE 200A ISA

Toote nr 0984900425

EAN 4053479983028

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevitusseadmetega ühendamiseks või kaablite jätkamiseks

Toote nr 0984900425

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Messingist kontakt
Märkus

Heakskiidud: TÜV

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Toote kaal (ühiku kohta)

51,000 g

Keevitusvool ED 60% juures

200 A

Min. kaabli ristlõige

16 mm²

Max. kaabli ristlõige

25 mm²

Materjal

Messing/teras

Isolatsioonikatte materjal

Kumm

Naastu läbimõõt

9,0 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave