Keevituspolt, kuju PT ISO 13918, vasetatud teras 4.8, kuju PT
KEEVISPOLT ISO13918 PT 4.8 (CU) M6X25
Toote nr 44766 25
EAN 4048539688746
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
Standardid | ISO 13918 |
Materjal | Teras |
Pind | CU |
Kuju | PT |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Nominaalne läbimõõt | 6 mm |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Süüteotsa läbimõõt | 0,75 mm |
Süüteotsa pikkus (l2) | 0,8 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |