Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevituspolt, kuju PT ISO 13918, vasetatud teras 4.8, kuju PT

ISO 13918, vasetatud teras 4.8, kuju PT
KEEVISPOLT ISO13918 PT 4.8 (CU) M6X20

Toote nr 44766 20

EAN 4048539688708

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevituspolt, kuju PT ISO 13918, vasetatud teras 4.8, kuju PT

Toote nr 44766 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

ISO 13918

Materjal

Teras

Pind

CU

Kuju

PT

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Nominaalne läbimõõt

6 mm

Pikkus (l1)

20 mm

Süüteotsa läbimõõt

0,75 mm

Süüteotsa pikkus (l2)

0,8 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave