Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitusplaat Osa 1 - lühike versioon, tüüp SP

DIN 3015-1 lühike, SP teras, fosfabeeritud
KEEVITUSPLAAT DIN3015-1-LÜHIKE

Toote nr 0599010300

EAN 4024835707299

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevitusplaat Osa 1 - lühike versioon, tüüp SP

Toote nr 0599010300

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 3015-1 keevitusplaat, lühike, fosfateeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalsuurus

3

Nominaalsuurus vastavalt DIN-ile

3

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d6)

M6

Pikkus (l2)

50 mm

Laius (b1)

30 mm

Paksus (s2)

3 mm

Ava kaugus (e1)

33 mm

DIN

3015 - 1

Materjal

ST

Pind

PHR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave