Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitusmask Stella

KEEVITUSMASK STELLA DIN(9-13)

Toote nr 0984700659

EAN 4099618968310

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevitusmask Stella

Toote nr 0984700659

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suurepärane kaitse keevitustöödel

Suure löögikindlusega plastist/polüamiidist keevitusmask



Reguleeritav pearihm


Keevitusmaskil on täiendavad reguleerimisvõimalused ja see pakub täiendavat tuge, mis tagab täpse sobivuse ning mugavuse



Neli infrapunaandurit


Neli sõltumatut kaareandurit tagavad visiiri suurepärase reageerimisvõime keevitamisel piiratud nähtavusega või madala voolutugevuse korral



Automaatne tumenemine


Visiir tumeneb automaatselt keevituskaare tekkimisel



Kaitseb silmi valgussähvatuste eest


Kolm asendit viiteaja reguleerimiseks



Tumendusastet saab erinevate keevitusprotsesside jaoks reguleerida 9-13 vahel



Täpne kaaretuvastus


Kõrglahutusega optika

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kaitseb SMAW-, (raske) MIG-, (kerge) MIG-, TIG-, MAG/CO2-, SAW-keevitamisel, plasmakaarkeevitamisel ja plasmakaarlõikamisel

Läbipaistvus aktiveerimata olekus

0 - ei ole kohaldatav

Poolläbipaistvus aktiveerituna

Kaitsetase 9-13

Kasseti laius x kasseti kõrgus x kasseti paksus

110 x 90 x 9 mm

Vaatevälja laius x vaatevälja kõrgus

98 x 55 mm

Energiavarustus

Päikesepatareid, patareisid pole vaja vahetada

UV ja IR kaitse

Jah

Min/max temperatuuritingimused

-5 to 55 °C

IP kaitseklass

0 - ei ole kohaldatav

Standardid

EN 16321–1

Materjal

Nailon (polüamiid)

Min/max tumedalt heledale lülitumise aeg

0,25-0,8 s

Kiire avamise viivitus

0 - ei ole kohaldatav

Värv

Must

Min tumedalt heledale lülitumise aeg

0,25 s

Toote kaal (ühiku kohta)

470,000 g

Valgusest pimedasse lülitusaeg

0,2 ms

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave