Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitusmask Euromask

Keevitusmask, Euromask
EURO-KEEVITUSMASK 8DIN

Toote nr 0984700093

EAN 4053479982328

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevitusmask Euromask

Toote nr 0984700093

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaitseb silmi ja nägu UV-kiirguse ja sädemete eest. Kerge ja mugav, lai vaateväli.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbipaistvus aktiveerimata olekus

0 - ei ole kohaldatav

Poolläbipaistvus aktiveerituna

0 - ei ole kohaldatav

Kasseti laius x kasseti kõrgus x kasseti paksus

150 x 90 x 2 mm

Vaatevälja laius x vaatevälja kõrgus

150 x 90 mm

Kaal

350 g

Energiavarustus

0 - ei ole kohaldatav

UV ja IR kaitse

0 - ei ole kohaldatav

Min/max temperatuuritingimused

-10 to 30 °C

IP kaitseklass

0 - ei ole kohaldatav

Standardid

EN 166, EN 169, EN 170, EN 175

Materjal

PLA

Aeglase avamise viivitus

0 - ei ole kohaldatav

Kiire avamise viivitus

0 - ei ole kohaldatav

Värv

Must, Punane

Min/max kaitsetase

1.7-8

Toote kaal (ühiku kohta)

350,000 g

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Keevitusmaski spray

KEEVITUSMASKI SPRAY