Keevitusmask EuroOne
Keevitusmask EuroONE
KEEVITUSMASK WELDLINE EUROONE
Toote nr 9500009643
EAN 4066443113789
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
- Automaatklaasiga
- Tumedus reguleeritav DIN 3,5/9-13
- Optiline klaas 1/1/1/2 (EN379)
- Sensorite arv 2 tk
- Nähtav ala 98 x 44 mm
- Kassetti mõõtmed 110 x 90 x 9 mm
- Kasutustemperatuur -5 °C...+55 °C
- Kaal 490 g
Tooteteave
Andmelehed(X)
Poolläbipaistvus aktiveerituna | Kaitsetase 9-13 |
Kasseti laius x kasseti kõrgus x kasseti paksus | 110 x 90 x 9 mm |
Vaatevälja laius x vaatevälja kõrgus | 98 x 44 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -5 to +55 °C |
Standardid | EN IEC 60974-10:2020 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 490 g |